Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, EEAGA1V100H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65219360 品番EEAGA1V100H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
長さ(mm)7 寸法(mm)5×7 直径(Φmm)5 電圧(V)35dc 許容差±20% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする