Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, ECEA1HKS4R7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65219378 品番ECEA1HKS4R7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)5(Dia.)×5 直径(Φmm)5 高さ(mm)5 電圧(V)50dc 許容差±20% 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする