Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEAGA1H100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65219527 品番EEAGA1H100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)6.3(Dia.)×7 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)7 電圧(V)50dc 許容差±20% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする