仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)11.2
電圧(V)50dc
寿命1000h
許容差±20%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55