Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEAFC1E100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65219554 品番EEAFC1E100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000〜5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm)4(Dia.)×7 直径(Φmm)4 高さ(mm)7 電圧(V)25dc 許容差±20% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする