Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUEB1E470S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65219606 品番EEUEB1E470S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 〜 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)25dc 寿命5000h 静電容量47μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする