仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000〜5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
寸法(mm)4(Dia.)×7
直径(Φmm)4
高さ(mm)7
電圧(V)10dc
寿命1000h
許容差±20%
静電容量22μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55