Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUFR1A101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65219834 品番EEUFR1A101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)10dc 許容差±20% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000〜10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする