トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの のぼり
トレードの のぼり本体
うどん・そばのぼり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ポリエステル
表示内容
手打ちうどん
注文コード
65219964
品番
043579
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・表示内容
が
76
種類から選べます
他の種類を見る
うどんやそばについてのお知らせ用のぼりになります。
別売ののぼりポール等に付けて使用できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
質量(g)
100
仕様
チチ:上部3カ所、側部5カ所
表示内容
手打ちうどん
材質
ポリエステル
用途
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポールは付属していません、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません