仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERA
抵抗(kΩ)3.3
定格電力(W)0.125
許容差±0.1%
温度係数±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー薄膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55