Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEHB1C220R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65220130 品番EEEHB1C220R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)5(Dia.)×5.8 直径(Φmm)5 高さ(mm)5.8 電圧(V)16dc 寿命2000h 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)39 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする