Panasonic SMDレジスタ, 9.09kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB9091V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65220166 品番ERA6AEB9091V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERA 抵抗(kΩ)9.09 定格電力(W)0.125 許容差±0.1% 温度係数±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする