Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, EEEHC1C100R

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65220279 品番EEEHC1C100R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様HCシリーズ. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105 ℃で3000 〜 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)4(Dia.)×5.8 直径(Φmm)4 高さ(mm)5.8 電圧(V)16dc 寿命3000h 許容差±20% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする