Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEETPV470XAP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65220909 品番EEETPV470XAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様TP高温リフロー対応シリーズ. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このパナソニック電解コンデンサは、産業インフラストラクチャにおけるインバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどでの使用が推奨されます。 その他の適する用途として、基地局、PC、データセンター、非接触充電などのICTが挙げられます。 TPシリーズタイプVアルミ電解コンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に利用することができます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)7.7 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)35dc 寿命2000h 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする