Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,470nF,±10%
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65220988
品番
ECQE1474KF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:スルーホール実装
電圧(V)
100dc
シリーズ
ECQE
許容差
±10%
静電容量
470nF
温度特性
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
実装タイプ
スルーホール
最大動作温度(℃)
105