仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)10(Dia.)×10.2
直径(Φmm)10
高さ(mm)10.2
電圧(V)25dc
寿命2000h
静電容量220μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40