抵抗器, 180Ω, 0612 (1632M), 0.75W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード65221277 品番ERJB2AF181V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
定格電力(W)0.75 抵抗(Ω)180 許容差±1% パッケージ/ケース0612 (1632M) テクノロジー厚膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする