曜日別特売
ECQE6473KF Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10% Panasonic(パナソニック) 65221399

Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10%

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)注文コード65221399品番ECQE6473KF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.5×13.5×12高さ(mm)13.5奥行(mm)6.5電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする