Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUFM1A471

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65221408 品番EEUFM1A471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40〜70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000〜7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm)8(Dia.)×11.5 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 電圧(V)10dc 寿命3000h 許容差±20% 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする