Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2000V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード65221584 品番ERJ3EKF2000V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)200 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする