Panasonic コンデンサ 120μF, ,50V dc, EEUFM1H121L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65221767 品番EEUFM1H121L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40〜70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000〜7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm)8(Dia.)×15 直径(Φmm)8 高さ(mm)15 電圧(V)50dc 寿命3000h 許容差±20% 静電容量120μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする