寸法(mm)6.3×5.8
電圧(V)6.3dc
静電容量100μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30〜50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解