Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65222668 品番ECHU1C472GX5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.9 高さ(mm)0.9 奥行(mm)1.25 電圧(V)16dc シリーズECHU(X) 許容差±2% 静電容量4.7nF 温度特性PPS RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする