Panasonic コンデンサ 33μF, ,160V dc, EEUED2C330

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65222738 品番EEUED2C330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000〜10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm)10(Dia.)×20 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 電圧(V)160dc 寿命8000h 許容差±20% 静電容量33μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする