仕様IEC60115-8 JIS C5201-8 EIAJ RC-2134B. 1210型耐サージ抵抗器、ERJ14シリーズ - 1 %. パナソニックERJ14シリーズの厚膜チップ抵抗器は、ベース電極幅に関する許容差の要件が厳しく、定格電力は62.5 mW @ +70 ℃となっています。 これらのサージ防止抵抗器は、3層電極とメタルグレーズの厚膜素子で構成されています。. 特長. 軽量及びコンパクト 標準的な金属皮膜抵抗器より優れた耐ESDサージ特性 高い信頼性 フロー/リフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJ
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)0.5
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1210 (3225M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55