Panasonic コンデンサ 10μF, ,400V dc, EEUEE2G100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65223088 品番EEUEE2G100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 〜 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)10(Dia.)×20 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 電圧(V)400dc 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)430 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする