コンデンサ 560μF, ,16V dc

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65223115 品番EEEFK1C561SP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
寸法(mm)8(Dia.)×10.2 直径(Φmm)8 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)16dc 静電容量560μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする