Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 210pF, ERZE07A431

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65223614 品番ERZE07A431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE7. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応 材質ZNR 長さ(mm)32.5 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)9×6.5 直径(Φmm)9 電流(A)クランプ:25 シリーズV 静電容量210pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)710 最大定格電圧(V)AC:275、直流:350 バリスタ電圧(V)430 最大サージ電流(A)2500 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする