Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65223657 品番ECQE2475JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)26 寸法(mm)12×21.5×26 高さ(mm)21.5 奥行(mm)12 電圧(V)250dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量4.7μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする