Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJT14J1R0U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65223885 品番ERJT14J1R0U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
仕様1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %. パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。. 特長と利点:. 耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJT14 定格電力(W)0.5 抵抗(Ω)1 許容差±5% 温度係数-100 → +600ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1210 (3225M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする