Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2.5V dc,EEFSX0E471XE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65223894 品番EEFSX0E471XE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様SP-CAP表面実装タイプSシリ-ズ. パナソニック導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサシリ-ズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポ-ネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:. SS、ST、SRシリ-ズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリ-ズ: 4.5 mΩ → 9 mΩ、及びSS、ST、SRシリ-ズ: 最大15 mΩ SXシリ-ズは最大560 μFの大容量 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 定格動作電圧範囲: 2 V dc → 6.3 V dc 静電容量の許容差: ±20 % DC漏洩電流: 2分後にI ≦0.1 CV (μA) 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)2.5dc シリーズSP-CAP SX 許容差±20% 静電容量470μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)6 最大動作温度(℃)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする