仕様UL認定、CSA、BSI. TXDシリーズ. これらの基板表面実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉されており、自動洗浄が可能です。 ファックス機、モデム、医療機器、自動車機器、及びセキュリティ機器などが代表的な用途です。. 耐サージ性能強化 EN規格(EN60950)の補助絶縁クラスに適合
長さ(mm)15
寸法(mm)15×8.2×7.4
高さ(mm)8.2
取付方式表面実装
奥行(mm)7.4
シリーズG6K
接点構成DPDT
コイル電圧(V)5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
ターミナルタイプ表面実装
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電流(DC A)2
最大スイッチング電圧(DC V)220