Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 注文コード65224156 品番HE1AN-DC12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm)50 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)75 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 ac 最大スイッチング電圧(DC V)30 最大スイッチング電源(AC kVA)8.31 コイル電力(W)1.92 最大動作温度(℃)55 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする