仕様UL、CSA、TUV. DKシリーズリレー. この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。. コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
長さ(mm)20
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPST
コイル抵抗(Ω)720
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)250 ac
最大スイッチング電圧(DC V)125
最大スイッチング電源(AC kVA)2
コイル電力(mW)200
最大動作温度(℃)65
ラッチなし