Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,68μF,10V dc,10SVPC68MV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65224698 品番10SVPC68MV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様OSCONソリッド電解SVPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9〜30 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm)5.9 寸法(mm)5(Dia)×5.9 電圧(V)10dc シリーズSVPC 許容差±20% 静電容量68μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)23 リップル電流(A)2.54 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする