Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,24nF,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65224750 品番ECWF4243JB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)15.5 寸法(mm)15.5×5.5×12.5 高さ(mm)12.5 奥行(mm)5.5 電圧(V)400dc 許容差±5% 静電容量24nF 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路 リード線径(Φmm)0.8 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする