Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 32V dc ERBRE1R50V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65224768 品番ERBRE1R50V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性 寸法(mm)1.6×0.8×0.54 材質(本体)アルミ材 定格電流(A)1.5 本体高さ(mm)0.54 本体長さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)0.8 定格電圧(kV)32dc 溶断速度F 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする