Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,120μF,6.3V dc,EEFSX0J121E7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65224777 品番EEFSX0J121E7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5〜9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)6.3dc シリーズSP-CAP SX 寿命1000h 許容差±20% 静電容量120μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)7 リード間隔(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする