コンデンサ 100μF, ,25V dc

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65224987 品番EEEHC1E101P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は特性など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)8.0×10.2 電圧(V)25dc 許容差±20% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする