Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RSFR10V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65225154 品番ERJ3RSFR10V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型低抵抗抵抗器 - 0.1 W. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ3R 定格電力(W)0.1 抵抗(MΩ)100 許容差±1% 温度係数±300ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする