曜日別特売
TX2SA-3V Panasonic シグナルリレー DPDT 3V dc G6K Panasonic(パナソニック) 65225206

Panasonic シグナルリレー DPDT 3V dc G6K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65225206品番TX2SA-3V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適長さ(mm)15寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)3/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする