Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65225267
品番
DS1E-M-DC5V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法(mm)
20×9.9×9.9
高さ(mm)
9.4
取付方式
表面実装
奥行(mm)
9.9
シリーズ
DS
接点構成
SPST
コイル電圧(V)
5/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
汎用、オフィス機器、安全、通信
動作温度範囲(℃)
-40 → +70
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(DC A)
3
最大スイッチング電圧(DC V)
220
最大クランピング電圧(V)
250/ac
ラッチ
なし