Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65225337 品番ECWF2104JAQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)13 寸法(mm)13×5×18.6 高さ(mm)18.6 奥行(mm)5 電圧(V)250dc シリーズECWF(A) 許容差±5% 静電容量100nF 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする