Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,1μF,±10%

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65225407 品番ECQE1105KF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)6.7×14×12 高さ(mm)14 奥行(mm)6.7 電圧(V)100dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量1μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする