仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)18.5
寸法(mm)9×16.5×18.5
高さ(mm)16.5
奥行(mm)9
電圧(V)630dc
シリーズECQE
許容差±10%
静電容量220nF
温度特性ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)15