Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65225626
品番
EVQP2202M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
イルミネーション:なし、末端様式:表面実装
長さ(mm)
4.7
幅(mm)
3.5
寸法(mm)
4.70×3.5
アクチュエータの種類
タクティカル
接点構成
SPST
ボタン色
ナチュラル
動作特性
モーメンタリ
特性
タクトスイッチ、EVQP2シリーズ. 高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上
定格電圧(kV)
15dc
アクチュエータ長さ(mm)
2.1
コンタクト定格電流(mA)
20@15Vdc
最大動作温度(℃)
85