Panasonic SMDレジスタ, 12mΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJ6BWFR012V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65225714 品番ERJ6BWFR012V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型ERJ 6BWシリ-ズ、1 %. パナソニックERJ 6BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 3BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 mΩ → 100 mΩ と低くなっています。特長と利点:. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ6BW 定格電力(W)0.5 抵抗(MΩ)12 許容差±1% 温度係数±300ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする