Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,2.2μF,±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65226125 品番ECQE1225KF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)18.5 寸法(mm)7×15×18.5 高さ(mm)15 奥行(mm)7 電圧(V)100dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量2.2μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする