Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W ERJT06J100V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65226247 品番ERJT06J100V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805型耐パルス抵抗器、ERJT06シリーズ - 5 %. パナソニックERJ T06耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。信頼性が高く、リフローはんだ付け及びフローはんだ付けに適したこのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みです。. 特長と利点:. 耐パルス特性 0.25 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJT06 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)10 許容差±5% 温度係数±300ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする