Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,82μF,6.3V dc,6SEP82M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65226326 品番6SEP82M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 寸法(mm)6.3(Dia)×6 高さ(mm)6 電圧(V)6.3dc シリーズSEP 許容差±20% 静電容量82μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)45 リード間隔(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする